Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionIdéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, la manipulation du verre, la transformation du papier et de la pâte, la transformation des aliments et l’estampage du métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314207310
- Fiche technique
Aperçu
- Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Résistance supérieure à l’abrasion plus de 3 fois supérieure aux gants traditionnels en mélange de para-aramide pour un coût d’utilisation inférieur
- Excellente résistance aux coupures jusqu’à deux fois supérieure à celle des gants traditionnels en para-aramide ou en UHMPE.
- Confort et ajustement exceptionnels
- Peut être lavé à l’eau tiède avec des détergents et de l’eau de Javel pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries sans dégradation, rétrécissement ou raidissement
- Conserve sa performance après plusieurs lavages
- 100 % sans silicone, ce qui permet de l’utiliser dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation