Motion
170-2-14/9
Gants isolants jaunes 9
N° D’ARTICLE MI10873088
N° MFR170-2-14/9
Prix266.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants jaunes 9
N° D’ARTICLE MI10873088
N° MFR170-2-14/9
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
Prix266.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9"
  • Longueur  
    43 cm
  • Taille
    9

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 2 - 14 po
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314101724

Aperçu

Description du fabricant
170-2-14/9 CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120