Motion
199-2-SMALL
Manchon isolant en caoutchouc Novax - Matériau en caoutchouc, 83 cm de long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10873135
N° MFR199-2-SMALL
Prix1,141.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon isolant en caoutchouc Novax - Matériau en caoutchouc, 83 cm de long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10873135
N° MFR199-2-SMALL
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
Prix1,141.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    83 cm
  • Taille
    S
  • Largeur
    33 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Manchons isolants
  • Caractéristiques
    La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314250248
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    616314250248

Aperçu

Description du fabricant
199-2-SMALL CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Latex naturel de la plus haute qualité sans solvant ni additif
  • La construction trempée offre un confort et une flexibilité supérieurs
  • Conception ergonomique avec forme courbée pour aider à réduire la fatigue
  • Les sangles et les boutons aident à maintenir la manche en place
  • L’étiquette enduite de couleur indique facilement la conformité aux normes réglementaires
  • Fabrication écologique utilisant un procédé de trempage aqueux
  • Conforme aux normes ASTM 496 et 1051