Motion
1BC42128ANP
Gants de broyeur à chaud en coton très lourd avec doublure en feutre - Haut à bande - Sans imprimé
N° D’ARTICLE MI10873171
N° MFR1BC42128ANP
Prix5.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud en coton très lourd avec doublure en feutre - Haut à bande - Sans imprimé
N° D’ARTICLE MI10873171
N° MFR1BC42128ANP
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
Prix5.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants robustes multicouches pour laminoir à chaud offrant un confort et une durabilité supérieurs. Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Gants robustes multicouches pour laminoir à chaud offrant un confort et une durabilité supérieurs. Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Doublé
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    072874018474
  • Matériel
    Coton
  • CUP_NON
    072874018474

Aperçu

Description du fabricant
COTON 1BC42128ANP TRÈS LOURD
  • 12 oz, 3-Ply velours côtelé Boss 100 % coton, palme
  • 14 oz Doublure en feutre
  • 10 oz Dos de la main
  • Bracelet-manchette supérieur à bande
  • Conception de coupe nette
  • Pouce d’aile
  • Aucune impression