Motion
20-TG18TO
20-TG18TO
N° D’ARTICLE MI10873496
N° MFR20-TG18TO
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20-TG18TO
N° D’ARTICLE MI10873496
N° MFR20-TG18TO
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
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon 2-Ply Dyneema® avec trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    La construction en mélange de diamants Dyneema® offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314062391
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314062391

Aperçu

Description du fabricant
20-TG18TO DIAMANT DYNÉEMA 2-PLY
  • Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
  • Le revers antidérapant offre un ajustement supérieur
  • La couleur grise est idéale pour cacher la saleté
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement