Motion
250-92-0002
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873654
N° MFR250-92-0002
Prix8.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches noires, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873654
N° MFR250-92-0002
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
Prix8.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception enveloppante de la lentille offre une vue panoramique et dégagée.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    La conception enveloppante de la lentille offre une vue panoramique et dégagée.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314131486
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Longueur/Spatule réglable
  • CUP_NON
    616314131486

Aperçu

Description du fabricant
250-92-0002
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches de longueur réglable offrent un ajustement sûr et précis
  • Embout en caoutchouc côtelé pour un maximum de confort et d’ajustement
  • Lentille courbée 7 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3