Motion
30-BCM24342G
Tablier en maille canne noire
N° D’ARTICLE MI10874681
N° MFR30-BCM24342G
Prix56.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en maille canne noire
N° D’ARTICLE MI10874681
N° MFR30-BCM24342G
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
Prix56.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29.21 cm
  • Largeur
    22.23 cm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Tablier en maille canne noire
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Fabriqué avec 100 % de maille de nylon
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Assemblage, automobile, fabrication de métal, moulage de plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314231803
  • Matériel
    Nylon
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314231803

Aperçu

Description du fabricant
30-BCM24342G TABLIER EN MAILLES CANNE NOIR
  • Fabriqué avec 100 % de maille de nylon
  • Liens de tablier épais et œillets au cou et à la taille
  • Construction à 2 épaisseurs pour une protection accrue
  • Excellente protection contre les accrocs, les abrasions et les coupures
  • Confort exceptionnel, léger, respirant et résistant au rétrécissement