Motion
34-500V/S
Tricot sans couture pour usage général - taille P ou taille 7 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10875216
N° MFR34-500V/S
Prix5.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - taille P ou taille 7 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI10875216
N° MFR34-500V/S
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
Prix5.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    57 cm
  • Taille pour homme
    S
  • Taille
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, automobile, entretien
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    4121
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Emballage prêt pour la vente
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-500 V/S
  • Numéro CUP du fabricant
    616314210778
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, coupure
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314210778

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE NYLON SANS COUTURE 34-500V/S
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Extérieur de gant respirant