Motion
385-FRRJ-3230
Jean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875551
N° MFR385-FRRJ-3230
Prix88.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10875551
N° MFR385-FRRJ-3230
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
Prix88.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour l’électricité, les services publics, la pétrochimie, le pétrole, le gaz, l’exploitation minière et le soudage.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314163463
  • Nombre de poches
    5
  • CUP_NON
    616314163463

Aperçu

Description du fabricant
CERTIFIÉ DOUBLE AR/FR 385-FRRJ-3230
  • Cote anti-arcs : ATPV 16.4 cal/cm2
  • Denim 13oz FR
  • Surpiqûre contrastante avec fil ignifuge haute ténacité Aramid
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Agrafé à tous les points de stress
  • One-way heavy duty #5 brass zipper on aramid tape
  • 2 poches courbées à la taille, 1 poche à monnaie sur le côté droit, 2 poches arrière plaquées aux hanches, boucle pour marteau sur la jambe gauche et poche à outils sur la jambe droite
  • Un ensemble de boutons de jeans en cuivre à l'avant de la taille
  • NFPA 70E / ASTM F1506
  • NFPA 2112-2012
  • NFPA 1975-2009
  • CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008