Motion
396-602-P
Serviette rafraîchissante par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875672
N° MFR396-602-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Serviette rafraîchissante par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875672
N° MFR396-602-P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées. Lorsqu’il est activé simplement dans une petite quantité d’eau, le tissu incroyable est plus frais que la température ambiante et restera frais pendant des heures. Vous pouvez couper la taille de la serviette et l’enrouler autour de votre tête, de votre cou, de vos poignets ou l’utiliser sous un capuchon ventilé. S’il sèche, ajoutez simplement de l’eau, essorez-le rapidement et il est prêt à continuer à refroidir.
  • Couleur
    Rose fluo
  • Description
    Essuie-mains rafraîchissants EZ-Cool en PVA par évaporation
  • Type de tissu
    PVA
  • Numéro CUP du fabricant
    616314222115

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION 396-602-P
  • Le matériau Advanced Poly Vinyl Alcohol (PVA absorbe efficacement l’eau et la sueur et reste actif pendant des heures
  • L’évaporation naturelle procure une sensation de fraîcheur offrant du confort dans les environnements chauds
  • Rincez la serviette EZ-COOL® avant de l’utiliser et enveloppez-la autour du cou, de la tête ou essuyez d’autres points de pulsation pour un effet rafraîchissant exceptionnel
  • Conçu pour être utilisé encore et encore; lorsqu’il commence à sécher, il suffit de rincer à nouveau
  • Vous pouvez personnaliser en coupant à la taille ou en partageant
  • Lavable à la machine ou à la main
  • Excellent contenant d’entreposage; entreposez le produit entre les utilisations pour le garder propre
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore
  • Si elle n’est pas ouverte, la serviette de refroidissement PVA a une durée de conservation illimitée et est réutilisable une fois ouverte si elle est entretenue correctement