Motion
533-300101
Longe de casque de sécurité - limite de charge maximale de 2 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876320
N° MFR533-300101
Prix9.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe de casque de sécurité - limite de charge maximale de 2 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10876320
N° MFR533-300101
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
Prix9.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25.4 cm
  • Longueur
    38.1 cm
  • Poids
    5.44 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La longe pour casque de sécurité permet d’assurer une fixation sûre, ce qui aide à réduire le nombre de casques de sécurité tombés.
  • Couleur
    Lime
  • Description
    La longe pour casque de sécurité permet d’assurer une fixation sûre, ce qui aide à réduire le nombre de casques de sécurité tombés.
  • Caractéristiques et avantages
    • Matériau élastique très extensible • Pince facile à fixer pour le tissu • Boucle d’attache se connectant solidement au casque dur • Limite de charge maximale de 2 lb • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273292
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273292

Aperçu

Description du fabricant
533-300101
  • Matériau élastique très extensible
  • Pince facile à fixer pour tissu
  • La boucle d’attache se connecte solidement au casque de sécurité
  • Limite de charge maximale de 2 lb
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante