Motion
5JXL
Doigtiers en latex non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876368
N° MFR5JXL
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigtiers en latex non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876368
N° MFR5JXL
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
Prix25.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    8.641 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les composants discrets, les assemblages de disques durs, la liaison de matrice, le raccordement de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision
  • Couleur
    Naturel
  • Description
    Idéal pour les composants discrets, les assemblages de disques durs, la liaison de matrice, le raccordement de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Contient du latex naturel à 100 %, ce qui peut causer des réactions allergiques
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278808
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314278808

Aperçu

Description du fabricant
5JXL DOIGTIERS EN LATEX SANS POUDRE
  • Contient du latex naturel à 100 %, ce qui peut causer des réactions allergiques
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire