Motion
67-308/TTG
Gants jetables résistants aux liquides – Taille TTG, nitrile, surface à prise en écailles de poisson, non poudrés, épaisseur de 8 mils, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10876403
N° MFR67-308/XXL
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides – Taille TTG, nitrile, surface à prise en écailles de poisson, non poudrés, épaisseur de 8 mils, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10876403
N° MFR67-308/XXL
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
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    14 mil
  • Taille des gants
    XXL
  • Longueur  
    36.8 cm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    8 mil
  • Épaisseur
    8 mil

Détails

  • Application
    Agriculture, nettoyage, manipulation des aliments, conciergerie
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    L’Ambi-dex® avec technologie Grippaz de squames de poisson offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité. Idéal pour la transformation de la volaille et du poisson, la production laitière et la transformation des fruits et légumes.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Nourriture
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67-308/TTG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314221996
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Ambi-Dex Grippaz Food Plus
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Poignée pour écailles de poisson
  • CUP_NON
    616314221996

Aperçu

Description du fabricant
67-308/TTG
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une excellente prise pour manipuler les aliments humides et glissants
  • Spécialement formulé pour une excellente performance avec les aliments gras
  • Le matériau est conforme à la norme 21 CFR dans les applications à usage répété et avec contact
  • Le mélange de nitrile exclusif de 8 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables conventionnels à usage unique – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Gants bleus de qualité alimentaire et emballage pour l’alignement avec les protocoles de salubrité alimentaire
  • La conception ambidextre des gants réduit le gaspillage en éliminant le besoin de diviser les paires