Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur48.26 cm
- Taille pour homme2 XL
- Taille2XL
- Taille pour femmes2 XL
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationServices publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière, transport, entreposage
- Matériau arrièreGants en tricot, enduits, synthétiques
- Conception enduitePaume, doigts, jointures
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA4
- DescriptionUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- EN3884 X42D
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière, transport, entreposage
- IsoléOui
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurJaune
- Matériau de la doublurePEHP de nylon
- Matériau de la doublureAcrylique
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant713 WHPTND/2XL
- Numéro CUP du fabricant662909503176
- MatérielHPPE, nylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de PVC
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionCoupé, froid
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieBarracuda
- Fiche technique
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, FR 388, FR 511
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON662909503176
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
- Le revêtement en mousse PVC offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure