Motion
IR6X9X16-XL

INA (SCHAEFFLER)
IR6X9X16-XL

Anneau intérieur - Alésage de 6 mm, D.E. de 9 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI10882056
N° MFRIR6X9X16-XL
Prix14.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
IR6X9X16-XL

Anneau intérieur - Alésage de 6 mm, D.E. de 9 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI10882056
N° MFRIR6X9X16-XL
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
Prix14.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    9 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le IR6X9X16-XL est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 9 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.008 lb, idéale pour les systèmes de précision miniatures.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR6X9X16-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR6X9X16-XL ANNEAUX INTÉRIEURS