Motion
81128-M
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI10882207
N° MFR81128-M
Prix3,679.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI10882207
N° MFR81128-M
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
Prix3,679.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Poids
    4.777 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
CRB CYLINDRIQUE AXIAL 81128-M/ACCÈS