Motion
LSQ42036

TEKTON, INC
LSQ42036

Barre de levier à embout incliné de 36 po
N° D’ARTICLE MI10898065
N° MFRLSQ42036
Prix66.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
LSQ42036

Barre de levier à embout incliné de 36 po
N° D’ARTICLE MI10898065
N° MFRLSQ42036
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
Prix66.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36.0000 po
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de levier à poignée à extrémité inclinée
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BARRES DE LSQ42036 36 PO À ANGLE
  • Bar de 5/8 po – L’arbre du levier est fabriqué en acier massif traité thermiquement pour maintenir la résistance et la robustesse
  • Incliné pour le levier et le positionnement – Glissez entre les matériaux ou sous les objets avec la pointe biseautée du levier, puis utilisez l’extrémité inclinée de la barre comme point d’appui pour écarter ou soulever la pièce
  • Barre de contacts du capuchon de frappe en acier – Le capuchon de frappe en acier solide de 1 pouce de diamètre est conçu pour être frappé par un marteau; l’extrémité du capuchon entre directement en contact avec la barre de sorte que toute force que vous appliquez est transférée efficacement à travers l’outil
  • Poignée durable – La grande poignée en polypropylène est résistante aux chocs et n’est pas affectée par la plupart des carburants, des solvants et des produits chimiques courants; elle est légèrement texturée pour donner à vos mains une meilleure prise lors du travail
  • Fabriqué aux États-Unis