Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.5 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.039 po
- Extérieur Diamètre6.102 po
- Taille de la visM12 x 30
Détails
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82408
- Numéro CUP du fabricant662345062022
- MatérielAcier
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures