Motion
BC4-0117

SKF
BC4-0117

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - Droit, DI 220 mm, DI 310 mm, largeur 192 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI10914018
N° MFRBC4-0117
Prix13,273.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BC4-0117

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - Droit, DI 220 mm, DI 310 mm, largeur 192 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI10914018
N° MFRBC4-0117
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
Prix13,273.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Poids
    108 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    5 Brides de bague extérieure
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579538022
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    7316579538022

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE BC4-0117 - 4 RANGS