Motion
B-0606-FJIS
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915543
N° MFRB-0606-FJIS
Prix24.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 3/8 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915543
N° MFRB-0606-FJIS
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
Prix24.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    06
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.3750 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    21.80 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    06
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Taille
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.7480 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIS
  • Type de connexion
    Femme
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Femme
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    JIS
  • Type de raccord
    JIS
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186121
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Siège femelle JIS 60° évasé B 8363 (type F)
  • Type de joint
    Élargissement JIS 30 °
  • Angle assis
    30 °
  • Normes respectées
    JIS B8363
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    JIS
  • Type de fil
    Femme
  • CUP_NON
    822353186121

Aperçu

Description du fabricant
B-0606-FJIS JIS FEM SWVL 60 DG SEAT BRD