Motion
CHARIOT SYNCOMP AN-46

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOMP AN-46 DRUM

Huile pour engrenages - 5 gal, baril, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10921550
N° MFRSYNCOMP AN-46 DRUM
Prix6,852.33 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOMP AN-46 DRUM

Huile pour engrenages - 5 gal, baril, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI10921550
N° MFRSYNCOMP AN-46 DRUM
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
Prix6,852.33 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Compresseurs à vis rotatifs à bain d’huile, compresseurs à palettes rotatifs à bain d’huile
  • Type de base
    Napthalene alkylé
  • Type de contenant
    Fût
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °C
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -45 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    -25 à 230 °C
  • Viscosité
    46
  • Température de travail
    -25 °C/ 230 °C

Aperçu

Description du fabricant
L1030-062 AIR COMP HUILE AN46 CHAMP