Motion
C12250853500M

AS RAYMOND
C12250853500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 7.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10924849
N° MFRC12250853500M
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250853500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 7.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10924849
N° MFRC12250853500M
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
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.0664 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250853500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1225-085-3500M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif