Motion
BSBAE504E
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.2500 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 4.7913 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930844
N° MFRBSBAE504E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 5.2500 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, largeur totale de 4.7913 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930844
N° MFRBSBAE504E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    121.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    241.30 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.5000 po
  • Largeur totale
    4.7913 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.2500 po
  • Poids
    46.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05056407701700
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1330 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    593 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    937 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05056407701700

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 504 E ADVANCED SPLIT BRG 504 BORE