Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1 po
- Taille de l’arbre1 po
- Trou central Diamètre1 po
- Taille du trou1 po
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale5/32 po
- Poids5.2 lb
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur5/32 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule fonderie, meule tronçonneuse fonderie, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeY
- Numéro de grain20
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253347694
- Numéro CUP du fabricant662533476945
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.2710 tr/min
- Type de minérauxZircone Alumine
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- Type de renforcementRenforcé
- SpécificationFOUNDRYX NV-YBFX-N
- TypeType 01/41
- CUP_NON66253347694
- Couleur de la roueGris
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- L’abrasif de zircone auto-affûtant de nouvelle génération offre des coupes rapides sur les applications de coupe de fonderie
- La technologie d’adhérence de pointe offre une performance supérieure sur les aciers inoxydables, durs et souples des séries 300 et 400 , les aciers à outils, le titane, les superalliages, les métaux souples (aluminium, laiton, bronze, cuivre) et le fonte, le ductile et le fonte grise
- Durabilité et résistance à la chaleur améliorées pour une durée de vie plus longue de l’abrasif
- Plus agressif
- peut résister à des applications très exigeantes