Motion
66253003301

NORTON ABRASIVES
66253003301

8 x 1 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils SG supérieure à 4 po 5SG 46 J VS Type 05
N° D’ARTICLE MI10956943
N° MFR66253003301
Prix445.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253003301

8 x 1 x 1-1/4 po Roue de salle d'outils SG supérieure à 4 po 5SG 46 J VS Type 05
N° D’ARTICLE MI10956943
N° MFR66253003301
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
Prix445.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    3-1/4 po
  • Poids
    3.35 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Traitez rapidement le retrait de la marchandise avec des coupes supérieures lorsque vous choisissez cette meule de salle d’outils SG 5SG CA Type 05 pour votre meuleuse cylindrique ou de surface. La liaison haute performance conserve bien sa forme et est suffisamment polyvalente pour être utilisée dans les aciers de meulage, le titane, les superalliages et les fers. Cette meule est un excellent choix lorsque vous voulez un faible coût de meulage par pièce. Son mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné haute performance et d’oxyde d’aluminium friable dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules d’oxyde d’aluminium conventionnelles, et son abrasif auto-affûtant maximise les bords tranchants sur les outils et les matrices.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    J
  • Grade de grain
    J
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253003301
  • Numéro CUP du fabricant
    662530033011
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    5SG46-JVS
  • CUP_NON
    66253003301
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253003301 TYPE 05 ENCASTRÉ UN CÔTÉ
  • Roues latérales encastrées de type 05 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe fraîche et supérieure
  • Durée de vie 3 - 5X plus longue que les roues en oxyde d’aluminium
  • 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
  • Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce sur les meuleuses cylindriques et de surface