Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/4 po
- Taille de l’arbre3/4 po
- Diamètre du trou central3/4 po
- Diamètre du disque3 po
- Largeur de la jante avant1/4 po
- Taille du trou3/4 po
- Diamètre total3 po
- Épaisseur globale1-1/4 po
- Poids0.3 lb
- Diamètre de la roue3 po
- Épaisseur de la roue1-1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesEffectuez le retrait de la marchandise, le meulage de l’outil et du couteau, l’affûtage de l’outil et d’autres tâches avec la meule de salle d’outils 32A AO Type 11 . Conçue avec un grain d’oxyde d’aluminium moncrystalline super tranchant, cette meule à godet évasé de type 11 offre une action de coupe précise, rapide et froide. La roue mesure plus de 4 pouces et a besoin de peu de garniture pour une utilisation sans tracas. Dotée d’une liaison vitrifiée pour une utilisation polyvalente sur les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux, la meule meule l’acier inoxydable, l’acier au carbone, l’aluminium et l’acier allié au vanadium, même à des taux d’alimentation élevés.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurViolet
- Finition couleurViolet
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeJ
- Grade de grainJ
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66243529183
- Numéro CUP du fabricant662435291837
- Rpm max.7640 tr/min
- Vitesse maximale7640 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification32A60-JVBE
- CUP_NON66243529183
- Couleur de la roueViolet
- Type de roueType 11
Aperçu
- Meules à godets évasés de type 11 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement solide et tranchant, pour les applications de production de précision d’enlèvement de matériel moyen à lourd
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les machines à outils et à couteaux
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés