Motion
69957339967

NORTON ABRASIVES
69957339967

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en J. Matériau de support, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10957860
N° MFR69957339967
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957339967

Disque de ponçage Norton - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en J. Matériau de support, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10957860
N° MFR69957339967
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
Prix1.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en J
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, Nettoyage et finition, Finition, Préparation de la peinture, Polissage, Sable, Lissage, Préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Poids en J
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, fonte, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de disque
    Disque PSA en tissu
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Moyen
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    69957339967
  • Numéro CUP du fabricant
    699573399675
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, fer à repasser, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    69957339967

Aperçu

Description du fabricant
69957339967 DISQUES EN TISSU
  • Le grain d’oxyde d’aluminium offre une coupe et une durée de vie constantes pour un usage général
  • Le système de liaison à la résine amélioré offre une durée de vie plus longue
  • Dos flexible en coton J-wt pour plus de conformabilité
  • Les languettes permettent à l’opérateur de retirer facilement la doublure