Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11/16 po
- Poids du dossierMaille
- Diamètre6 po
- Disque Diamètre6 po
- Taille du trou11/16 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre total6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Taille6 po
- Diamètre de l’arbre non fileté11/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPonçage de plancher, préparation de la peinture, réfection sans contaminants, nettoyage et détails, réparation de la surface du panneau de carrosserie, décapage, ponçage, lissage, finition, retrait de stock, collage de panneau en aluminium/métal, mélange, remplissage de carrosserie, retrait de la peinture, réparation structurelle et cosmétique en plastique, retrait de la rouille, préparation de surface
- Type de pièce jointeCrochet et boucle
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau de supportMaille
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionCrochet et boucle
- Pays d’origineFrance
- Type de fixation de disqueCrochet et boucle
- Type de disqueDisque H&L net
- ECCNEAR99
- GradeFine
- FEPA de grainGruau de maïs P320
- Numéro de grainP320
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant63642506463
- Numéro CUP du fabricant636425064633
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, fonte ductile, fibre de verre/composés, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, cloison sèche
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON63642506463
Aperçu
- Offre un ponçage pratiquement sans poussière pour un environnement de travail plus propre et plus sain
- La technologie No-Fil de Norton empêche l’obstruction et crée une coupe uniforme tout au long de la durée de vie du produit
- L’endos auto-agrippant sans motif de trou désigné est rapide et facile à aligner sur n’importe quel tampon d’endos – il suffit de l’appliquer et de partir
- La structure ouverte et le système de liaison haut de gamme signifient qu’il peut être utilisé humide ou sec pour des résultats parfaits