Motion
07660701579

NORTON ABRASIVES
07660701579

9 x 11 po. Feuille de papier de sable de bois, grain 220 , grenat A511
N° D’ARTICLE MI10958378
N° MFR07660701579
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660701579

9 x 11 po. Feuille de papier de sable de bois, grain 220 , grenat A511
N° D’ARTICLE MI10958378
N° MFR07660701579
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
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A Papier
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grenat
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Poids A Papier
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro de stock du fabricant
    07660701579
  • Numéro CUP du fabricant
    076607015792
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    07660701579

Aperçu

Description du fabricant
07660701579 FEUILLES
  • Abrasif naturel à grenat
  • action de coupe nette et uniforme
  • Feuilles de papier légères idéales pour le ponçage des bois tendres
  • Pour le ponçage à la main et à la machine du bois blanc
  • Un bon choix pour le ponçage des premières couches et le lissage final de la surface