Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale1/2 po
- Largeur totale3-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Couleur du matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifÉponges, tampons pour les mains et éponges
- Pays d’origineRoyaume-Uni
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant63642502538
- Numéro CUP du fabricant636425025382
- Quantité du colis1
- Couleur épongeNoir
- CUP_NON63642502538
Aperçu
Description du fabricant
63642502538 ÉPONGES DE PONÇAGE (BULK PACK)
- Très flexible
- abrasif au carbure de silicium pour le ponçage des apprêts, des scellants et entre les couches sur les meubles et les armoires
- L’endos en mousse permet une distribution optimale de la pression pour empêcher le ponçage à travers les surfaces
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable