Motion
07660700938

NORTON ABRASIVES
07660700938

4-1/2 x 5-1/2 x 3/16 po Éponge de ponçage de contour MultiSand en oxyde d’aluminium à grain fin
N° D’ARTICLE MI10958436
N° MFR07660700938
Prix6.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660700938

4-1/2 x 5-1/2 x 3/16 po Éponge de ponçage de contour MultiSand en oxyde d’aluminium à grain fin
N° D’ARTICLE MI10958436
N° MFR07660700938
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
Prix6.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur globale
    3/16 po
  • Largeur totale
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Éponges, tampons pour les mains et éponges
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Numéro de grain
    150
  • Numéro de stock du fabricant
    07660700938
  • Numéro CUP du fabricant
    076607009388
  • Quantité du colis
    2
  • Couleur éponge
    Gris
  • CUP_NON
    07660700938

Aperçu

Description du fabricant
07660700938 ÉPONGES DE PONÇAGE (EMBALLAGE DE DÉTAIL
  • Éponge mince, flexible, à un seul côté pour le ponçage de petits diamètres et contours comme la céramique, les axes, les virages et les garde-corps
  • Enduit 1 côté
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable