Motion
66252839109

NORTON ABRASIVES
66252839109

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959399
N° MFR66252839109
Prix12.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839109

Brosse coupelle Norton - Matériau en acier, Nœud - Torsade standard, 2-3/4 po Diam.
N° D’ARTICLE MI10959399
N° MFR66252839109
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
Prix12.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à godet
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Grade
    Bon
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839109
  • Numéro CUP du fabricant
    662528391093
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    66252839109
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839109 BROSSES À FILS