Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre de la brosse2 po
- Diamètre2 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture5/8 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse à godet
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252838860
- Numéro CUP du fabricant662528388604
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON66252838860
- Type de filAcier - Carbone