Motion
69957370141

NORTON ABRASIVES
69957370141

3 x 0.014 x 1/4 x 5/8 x 3/8 po Brosse à mini-roue en acier au carbone BlueFire à fil torsadé standard
N° D’ARTICLE MI10959632
N° MFR69957370141
Prix57.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957370141

3 x 0.014 x 1/4 x 5/8 x 3/8 po Brosse à mini-roue en acier au carbone BlueFire à fil torsadé standard
N° D’ARTICLE MI10959632
N° MFR69957370141
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
Prix57.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Brosse à mini-roue
  • Pays d’origine
    Espagne
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade standard
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    69957370141
  • Numéro CUP du fabricant
    699573701416
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    69957370141
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
69957370141 BROSSES À FILS