Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre (fil)0.005 po
- Diamètre du filament0.005 po
- Longueur totale3.5 po
- Diamètre de la tige0.188 po
Détails
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de brosseBrosse tubulaire
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant69957370187
- Numéro CUP du fabricant699573701874
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON69957370187
- Type de filAcier - Acier inoxydable