Motion
66252839083

NORTON ABRASIVES
66252839083

1 x 0.005 x 0.250 po Brosse tube en acier inoxydable Gemini
N° D’ARTICLE MI10959984
N° MFR66252839083
Prix26.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839083

1 x 0.005 x 0.250 po Brosse tube en acier inoxydable Gemini
N° D’ARTICLE MI10959984
N° MFR66252839083
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
Prix26.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre (fil)
    0.005 po
  • Diamètre du filament
    0.005 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de brosse
    Brosse tubulaire
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériau de remplissage
    Acier - Acier inoxydable
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839083
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390836
  • Matériel
    Acier - Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    66252839083
  • Type de fil
    Acier - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
66252839083 BROSSES À FILS