Motion
16-CUT229MS/TP
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor de , avec poignée en microsurface à double trempage enduite de nitrile sur toute la surface – Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10964191
N° MFR16-CUT229MS/XS
Prix13.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor de , avec poignée en microsurface à double trempage enduite de nitrile sur toute la surface – Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10964191
N° MFR16-CUT229MS/XS
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
Prix13.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    616314383502
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314383502

Aperçu

Description du fabricant
GANTS BLEUS RÉSISTANTS AUX COUPURES 16-CUT229MS/XS
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La technologie de coquille mélangée PolyKor® offre une résistance aux coupures et une durabilité élevées avec des doublures ultra minces
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le revêtement en nitrile à double trempage sur toute la main aide à garder les mains sèches, prolonge la durée de vie du gant et offre une excellente résistance à l’abrasion
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets