Motion
1BC0341
Gants en tissu - G ou taille 9 , poignet en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI10964208
N° MFR1BC0341
Prix7.35 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - G ou taille 9 , poignet en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI10964208
N° MFR1BC0341
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
Prix7.35 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    14 oz
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coupe Clute, poignet en tricot, pouce en aile
  • Application
    Entreposage, agriculture, automobile, manutention des colis, manipulation des pièces, protection légère, tâches ménagères
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gant lourd à usages multiples utilisé pour une protection légère dans les applications d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Service intensif
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    72 paires
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Or
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 BC0341
  • Numéro CUP du fabricant
    072874455972
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    Boss
  • Type de protection
    Usage général, protection contre la lumière
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Boss
  • Fiche technique
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Chœur
  • CUP_NON
    072874455972

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL EN TISSU 1BC0341 , OR L
  • Conception de coupe nette
  • Poignet en tricot
  • Doublé et lié avec un adhésif caoutchouté
  • Pouce d’aile
  • 14 oz Coton très épais