Motion
1JL9066KX
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité régulière avec dos en cuir de vache brun fendu - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10964308
N° MFR1JL9066KX
Prix7.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité régulière avec dos en cuir de vache brun fendu - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10964308
N° MFR1JL9066KX
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
Prix7.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir de vache à grain, dos fendu
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Aramide
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
1JL9066KX BOIS 1 EN CUIR BRUN XL
  • Conception Gunn Cut
  • Pouce Keystone
  • Poignet ouvert avec ourlet à code de couleur
  • Paume en cuir de vache à grain, dos fendu
  • Cousu avec un fil aramide résistant à la chaleur et aux coupures
  • Dos élastique froncé
  • Qualité régulière