Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids28.88 lb
Détails
- Détails supplémentairesPouce ailé, poignet élastique, fermeture autoagrippante réglable, sangle de jointure réfléchissante
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNiveau 1 (ancienne norme)
- Cote d’impact Ansi Isea1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesManipulation et déplacement de matériaux lourds, opérations d’entretien et de réparation, utilisation de machines et d’outils lourds
- Matériau arrièreDos rembourré en mousse haute visibilité
- Type de fermetureCrochet ajustable
- CouleurOrange haute visibilité
- Caractéristiques de confortDos rembourré en mousse, Fourchettes pour les doigts, entrejambe renforcé pour le pouce, pouce ailé
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetPoignet élastique
- DescriptionPaume en cuir synthétique pour mécanicien de mineurs avec dos rembourré en mousse et protection contre les impacts TPR pour les doigts
- EN3882121
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Type de produitGants de mécanicien
- Type de protectionProtection contre les chocs, résistance aux perforations et à l’abrasion
- Style de pouceAile
Aperçu
- Poignet élastique avec tirette et fermeture ajustable
- Dos haute visibilité rembourré en mousse avec bride de jointure réfléchissante
- Doigts de quatrechette
- Paume en cuir synthétique
- Protection contre les chocs des jointures moulées en TPR
- Pouce d’aile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure