Motion
WCT 6x30
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014072
N° MFRWCT 6x30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014072
N° MFRWCT 6x30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur étendue
    71.0000 po
  • Hauteur
    16 po
  • Longueur
    54 po
  • Longueur rétractée
    41.0000 po
  • Poids
    250 lb
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854763008441

Aperçu

Description du fabricant
WCT 6X30 6 ALÉSAGE X TUBE CROSS 30 COURSE