Motion
3555 ASSIS DEBOUT NOIR PUR SIÈGE POLI AL

Bevco Ergonomic
3555 SIT STAND BLK PUR SEAT POLISHED AL

Support assis; base en aluminium poli
N° D’ARTICLE MI11025022
N° MFR3555 SIT STAND BLK PUR SEAT POLISHED AL
Prix502.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
3555 SIT STAND BLK PUR SEAT POLISHED AL

Support assis; base en aluminium poli
N° D’ARTICLE MI11025022
N° MFR3555 SIT STAND BLK PUR SEAT POLISHED AL
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
Prix502.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    30 po
  • Hauteur maximale du siège
    32 po
  • Hauteur minimale du siège
    22 po
  • Profondeur du siège
    12 po
  • Largeur du siège
    13 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
3555 ASSIS DEBOUT NOIR PUR SIÈGE POLI AL
  • Le siège de BEVCO favorise une position debout dynamique en vous permettant de vous tenir debout tout au long de la journée tout en perçant périodiquement ce tabouret pour éliminer le poids de vos jambes et du bas de votre dos. Le siège en polyuréthane noir de 13 po de large et de 13 po de diamètre est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. La texture du siège offre une surface antidérapante qui résiste aux perforations et est facile à nettoyer. L’inclinaison avant 11° permet des réglages personnalisés pour un confort ergonomique maximal. Un réglage pneumatique pratique de la hauteur permet des changements de hauteur de siège sans stress de 22” à 32”. La robuste base en aluminium poli de 25 po de diamètre est livrée de série avec des patins en forme de champignon.