Motion
3600-P VERSA TABOURET NOIR PUR S TUBULAIRE NOIR

Bevco Ergonomic
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S

Tabouret sans dossier en polyuréthane haute hauteur Versa; base en acier tubulaire noire avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025029
N° MFR3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S
Prix464.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S

Tabouret sans dossier en polyuréthane haute hauteur Versa; base en acier tubulaire noire avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025029
N° MFR3600-P VERSA BLK PUR STOOL BLK TUBULAR S
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
Prix464.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    28 po
  • Hauteur maximale du siège
    28 po
  • Hauteur minimale du siège
    23 po
  • Profondeur du siège
    14 po
  • Largeur du siège
    14 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
3600-P VERSA TABOURET NOIR PUR S TUBULAIRE NOIR
  • La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines. Le siège en polyuréthane noir de 14 po de diamètre et de 2 po d’épaisseur est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. La surface antidérapante est résistante aux perforations et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 23 po à 28 po. Le tabouret est doté d’une base en acier tubulaire robuste de 22 po de diamètre avec un anneau de base soudé. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.