Motion
TABOURET EN VINYLE 3000-V AVEC BASE EN NYLON NOIR

Bevco Ergonomic
3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE

Tabouret sans dossier Versa Desk Height en vinyle noir; base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025034
N° MFR3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE
Prix342.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE

Tabouret sans dossier Versa Desk Height en vinyle noir; base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025034
N° MFR3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE
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
Prix342.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    27 po
  • Hauteur maximale du siège
    21 po
  • Hauteur minimale du siège
    16 po
  • Profondeur du siège
    16 po
  • Largeur du siège
    16 po
  • Poids
    18 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABOURET EN VINYLE 3000-V AVEC BASE EN NYLON NOIR
  • La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines. Le siège en vinyle de 16” de diamètre est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 16 po à 21 po. Le tabouret est doté d’une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.