Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur35 po
- Hauteur maximale du siège34 po
- Hauteur minimale du siège24 po
- Profondeur du siège14.5 po
- Largeur du siège14.5 po
- Poids22 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La série ErgoLux de BEVCO fait progresser l’expérience des tabourets sans dossier avec le summum du confort et de la durabilité. Il est idéal pour une vaste gamme d’applications, y compris les applications de bureau général, médicales, de laboratoire et d’enseignement supérieur. Les qualités antistress des selles sont accrues parce qu’elles répondent à la forme, au poids et à la température uniques de votre corps. Le siège en mousse viscoélastique à mémoire de forme ultradouce et haute densité de 3.5 po d’épaisseur offre un soutien ergonomique durable et résistant. Le siège de 14.5 po de diamètre est recouvert de polyuréthane résistant aux perforations, à l’eau et aux taches qui est antidérapant et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur facile à utiliser vous permet de changer la hauteur de votre siège de 24 po à 34 po. Ce tabouret est livré avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.