Motion
CHAISE EN VINYLE WESTMOUND 4500-V NON INCLINABLE

Bevco Ergonomic
4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL

Chaise haute en vinyle noir Westmound; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025125
N° MFR4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL
Prix588.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL

Chaise haute en vinyle noir Westmound; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025125
N° MFR4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL
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
Prix588.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    48.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    32.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    22.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    30 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE EN VINYLE WESTMOUND 4500-V NON INCLINABLE
  • La série Westmound de BEVCO offre un siège profilé large pour un confort durable, tandis que le dossier courbé offre un soutien lombaire optimal. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Un dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier durable résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22.5 po à 32.5 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.