Motion
CHAISE EN TISSU DORAL 5500-F NON INCLINABLE N

Bevco Ergonomic
5500-F DORAL FABRIC CHAIR NON-TILT BLK N

Chaise haute Doral en tissu noir; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025171
N° MFR5500-F DORAL FABRIC CHAIR NON-TILT BLK N
Prix605.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
5500-F DORAL FABRIC CHAIR NON-TILT BLK N

Chaise haute Doral en tissu noir; non inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025171
N° MFR5500-F DORAL FABRIC CHAIR NON-TILT BLK N
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
Prix605.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    49 po
  • Hauteur maximale du siège
    33 po
  • Hauteur minimale du siège
    23 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18 po
  • Poids
    28 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE EN TISSU DORAL 5500-F NON INCLINABLE N
  • La série Doral de BEVCO est livrée de série avec un petit dossier de style production pour fournir un soutien lombaire optimal pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Plus précisément, les utilisateurs qui ont une construction petite à moyenne apprécieront vraiment cette expérience de siège. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Un siège en cascade favorise une circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 23 po à 33 po. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . La chaise est dotée d’une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.