Motion
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Bevco Ergonomic
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Chaise haute en tissu bleu marine ESD Doral; siège articulé et dossier inclinable; base tubulaire en acier chromé avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025266
N° MFR8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
Prix929.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Chaise haute en tissu bleu marine ESD Doral; siège articulé et dossier inclinable; base tubulaire en acier chromé avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025266
N° MFR8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
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
Prix929.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    46 po
  • Hauteur maximale du siège
    30 po
  • Hauteur minimale du siège
    25 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18 po
  • Poids
    31 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Bleu marine
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
  • La série Doral ESD de BEVCO est livrée de série avec un petit dossier de style production pour fournir un soutien lombaire optimal pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Plus précisément, les utilisateurs qui ont une construction petite à moyenne apprécieront vraiment cette expérience de siège. Le tissu ESD est fabriqué avec des fibres de carbone tissées dans tout le tissu, assurant une dissipation statique appropriée, répondant aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 , offrant une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Un siège en cascade favorise une circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 25 po à 30 po. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . La base tubulaire robuste chromée de 22 po comprend des composants conducteurs, une chaîne de traînée en laiton et un anneau de pied soudé. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.