Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur38.5 po
- Hauteur maximale du siège19.5 po
- Hauteur minimale du siège14.5 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18.5 po
- Poids32 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementInclinaison articulée
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les modèles de chaises à dissipation électrostatique (ESD) ou à contrôle statique Everlast de BEVCO sont conformes aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 pour une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Le siège et le dossier en polyuréthane noir antistatique sont antistatiques; antibactériens; imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 14.5 po à 19.5 po. Cette chaise est livrée avec une solide base en aluminium poli de 25 po de diamètre avec chaîne d’entraînement en laiton. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.