Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur49.5 po
- Hauteur maximale du siège30.5 po
- Hauteur minimale du siège20.5 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18.5 po
- Poids36 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les modèles de chaises à dissipation électrostatique (ESD) ou à contrôle statique Everlast de BEVCO sont conformes aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 pour une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Le siège et le dossier en polyuréthane noir antistatique sont antistatiques; antibactériens; imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 20.5 po à 30.5 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en aluminium poli de 27 po de diamètre avec une chaîne d’entraînement en laiton et un pied de lit ESD réglable. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.